スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
コンパクト除電ブラシ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11065065
品番
STAC302
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
有効長(mm)
(ブラシ)100
毛丈(mm)
30
用途
フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
トラスコ品番
291-5413
全長(mm)
115
質量(g)
約45
線径(Φmm)
0.07
材質(柄部)
木柄
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
毛幅(mm)
3
表面抵抗値(Ωsq)
10
-2
RoHS指令(10物質対応)
対応