MT-KH012EKR ニー ボディパッド MT-KH012EKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065446

MT-KH012EKR

MT-KH012EKR ニー ボディパッド MT-KH012EKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065446
MT-KH012EKR ニー ボディパッド MT-KH012EKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065446

ニー ボディパッド MT-KH012EKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065446品番MT-KH012EKR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KH012EKR
販売備考:Graphite Grey with Red, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NT1100 22-23
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:グラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:HONDA NT1100 (22/23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートグラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする