商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11065489品番MT-KH012WRK
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KH012WRK
販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Black & Metallic Silver
適合情報:
ホンダ[HONDA] NT1100 22-23
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ホワイト/レッド/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:HONDA NT1100 (22/23)