MT-KB033TR

MT-KB033TR ニー ボディパッド MT-KB033TR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065550 MT-KB033TR ニー ボディパッド MT-KB033TR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065550

ニー ボディパッド MT-KB033TR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11065550 品番MT-KB033TR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB033TR
販売備考:Blue with White キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 22-23
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブルー/ホワイト
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS (Trophy Edition) (22/23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブルー/ホワイト 備考BMW R1250GS (Trophy Edition) (22/23) タイプKnee Body Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする