曜日別特売
MT-KH013RWB ニー ボディパッド MT-KH013RWB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065586

MT-KH013RWB

ニー ボディパッド MT-KH013RWB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065586品番MT-KH013RWB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KH013RWB
販売備考:White with Black,Red,Blue&Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 18-19
ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする