MT-KK023KW

ニー ボディパッド MT-KK023KW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11065638 品番MT-KK023KW
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KK023KW
販売備考:Black with Grey & White キャンセル不可商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/ホワイト
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/ホワイト 備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22) タイプKnee Body Pad

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする