MT-KT003C ニー ボディパッド TRIUMPH MT-KT003C MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065726

MT-KT003C ニー ボディパッド TRIUMPH MT-KT003C MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065726
MT-KT003C ニー ボディパッド TRIUMPH MT-KT003C MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065726

ニー ボディパッド TRIUMPH MT-KT003C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065726品番MT-KT003C
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KT003C
販売備考:Carbon Fibre Style with Black, Grey & Metallic Gold キャンセル不可商品です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 09-12
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:カーボンファイバー スタイル/ブラック/グレー/メタリック ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH DAYTONA 675 (09-12)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートカーボンファイバー スタイル/ブラック/グレー/メタリック ゴールド備考TRIUMPH DAYTONA 675 (09-12)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする