曜日別特売
MT-KY019WR ニー ボディパッド MT-KY019WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065805

ニー ボディパッド MT-KY019WR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065805品番MT-KY019WR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KY019WR
販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Red & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-16
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-16
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA FZ1/Fazer (06-16)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考YAMAHA FZ1/Fazer (06-16)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする