MT-KB044K-P2 ニー ボディパッド LEFT SIDE MT-KB044K-P2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065830

ニー ボディパッド LEFT SIDE MT-KB044K-P2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065830品番MT-KB044K-P2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB044K-P2
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & White
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye Special Edition 23/24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/ホワイト
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS Adventure(Rallye Edition) (23/24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/ホワイト備考BMW R1250GS Adventure(Rallye Edition) (23/24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする