商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11065988品番MT-KY023BK
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KY023BK
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Blue & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER700 20-23
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA Tracer7 (20-23)