曜日別特売
MT-KA002BR ニー ボディパッド MT-KA002BR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11066031

MT-KA002BR

ニー ボディパッド MT-KA002BR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11066031品番MT-KA002BR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KA002BR
販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with White, Violet, Red & Metallic Silver
適合情報:
アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブルー/ホワイト/ヴァイオレット/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/ヴァイオレット/レッド/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする