キーレスドリルチャック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11066115 品番 CR-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。

タイプ
ソフトグリップ
2ピースタイプ
チャック能力(mm)1.0〜10 トラスコ品番398-1495 質量(g)220 寸法(A×B)(mm)48×107 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インパクトドライバーでの連続打撃回転使用の場合、負荷の掛けすぎにより軸部が破損したり先端工具が抜けなくなる場合がありますので充分ご注意下さい。
特にホールソー・木工用ギムネ・コンクリートドリルなどには使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11066115
2022-06-06
用途:
ストレートシャンク鉄鋼用穴あけ
建設業・工事業

今まで使ってきたドリルチャックの中では一番長持ちした。

対象商品:
11066124
2012-07-27
用途:
穴あけ
prostaff 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今迄使ってたものよりは手になじんでいいように思ったんだけど〜ビット部分が使用中折れた・・クレーム品かな?

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ございませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする