曜日別特売
MT-KB046KE ニー ボディパッド MT-KB046KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11066198

MT-KB046KE

ニー ボディパッド MT-KB046KE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11066198品番MT-KB046KE
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB046KE
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 23-
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考BMW S1000R (23-24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする