MT-KT020KS ニー ボディパッド MT-KT020KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11066311

MT-KT020KS

ニー ボディパッド MT-KT020KS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11066311品番MT-KT020KS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KT020KS
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Scrambler 400X (24-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Scrambler 400X (24-)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする