色サンプル

ドアストッパー Neo

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 11066688 品番 NDS0102CR
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ
本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。
突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。
ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。
磁石でピタッとストップ。
解除は軽くドアを引くだけです。

種別マグネット式 材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POM クローム色 タイプ戸当たりタイプ 仕上クロムメッキ塗装 グリーンマーク認定
関連資料:チラシ(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする