商品画像

TKY-88 週間回転薬ケース TO-PLAN(東京企画販売) 11066767 TKY-88 週間回転薬ケース TO-PLAN(東京企画販売) 11066767 TKY-88 週間回転薬ケース TO-PLAN(東京企画販売) 11066767

週間回転薬ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11066767 品番TKY-88
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

持ち運びにも便利!回転スライド式で取り出しやすい円型薬ケース
内部が7ポケットに仕切られているので、曜日毎、種類毎に分けて保管できます。
薬やサプリメントを手軽に持ち運びたい方にオススメの薬サプリメントケースです。一週間分が入るので、飲み忘れや記憶違いの防止に役に立ちます。どこでも飲み忘れる心配が無くなります。
7ポケットの仕切りがあり、いろいろな薬(胃薬・風邪薬・ビタミン剤など)を分けて収納でき、旅行や出張などにも大変役に立ちます。収納スペースが大きく、常備薬、サプリメントやビタミン剤の整理にもピッタリです。
中央のボタンを押すとポケットが1つずつ回転し簡単に薬を取り出すことができ、順番も間違えず取り出せます。
上フタが開くので薬が入れやすくなっております。透明なので中身が確認しやすいのもポイント。
スリムコンパクトサイズでコンパクト収納できます。見た目もシンプルで薬ケースぽくはありません。

材質本体:ABS樹脂、フタ:ポリカーボネート 本体質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25 コマ数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする