日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの スパナ/レンチ
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆スパナ/レンチ
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆モンキーレンチ
防爆モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11067104
品番
200
参考基準価格(税別)
¥21,970
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
ベリリウム合金製の防爆商品です
全長(mm)
210
最大口開き(mm)
24
用途
火花など火気厳禁の作業に
材質
ベリリウム銅合金
呼び寸法(mm)
200