※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆片手ハンマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)400 呼び寸法1 注文コード11067262 品番1
参考基準価格(税別)¥17,510 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

ベリリウム銅合金製の防爆商品です

全長(mm)400 頭部長(mm)100 呼び寸法1 用途火花など火気厳禁の作業に 質量(g)453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11067253
2018-05-14
用途:
足場の組立解体

足場仮設に於いて、火花発生リスク軽減のために購入しました。
持ち手の径がもう少し太いと使い易かったです。
値段は十分安いと思います。全体的に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする