日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆テストハンマー
防爆テストハンマー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
400
注文コード
11067296
品番
1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベリリウム銅合金製の防爆商品です。
全長(mm)
400
頭部長(mm)
90
呼び寸法
1/4
用途
火花など火気厳禁の作業に
質量(g)
130