※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ハンマー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆テストハンマー
防爆テストハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11067314
品番
3/4
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ベリリウム銅合金製の防爆商品です。
全長(mm)
500
頭部長(mm)
115
呼び寸法
3/4
用途
火花など火気厳禁の作業に
質量(g)
300