日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー/ビット
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ドライバー
防爆マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11067463
品番
4.5×50
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
ベリリウム合金製の防爆商品です
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
4.5
全長(mm)
130
軸径(Φmm)
4.5
軸径(inch)
-
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
ベリリウム合金製
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
火花など火気厳禁の作業に
商品構成
単品