日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー/ビット
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ドライバー
防爆マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11067481
品番
6×100
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベリリウム合金製の防爆商品です
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
190
軸径(Φmm)
6
軸径(inch)
-
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
ベリリウム合金製
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
火花など火気厳禁の作業に
商品構成
単品