日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー/ビット
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ドライバー
防爆マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11067524
品番
10×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,440
この商品は
先端刃幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ベリリウム合金製の防爆商品です
全長(mm)
415
用途
火花など火気厳禁の作業に
材質
ベリリウム合金製
呼び寸法
10×300
刃先形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
10