日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー/ビット
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ドライバー
日本ガイシ(NGK)ベアロンの 防爆ドライバー
防爆プラスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11067551
品番
3
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ベリリウム合金製の防爆商品です
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.3
全長(mm)
250
軸径(Φmm)
8
軸径(inch)
-
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
ベリリウム合金製
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
火花など火気厳禁の作業に
商品構成
単品