曜日別特売
ASMC3-1.5D-316 アイサート アドバネクス 11067808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASMC3-1.5D-316 アイサート アドバネクス 11067808
ASMC3-1.5D-316 アイサート アドバネクス 11067808
ASMC3-1.5D-316 アイサート アドバネクス 11067808
ASMC3-1.5D-316 アイサート アドバネクス 11067808

アイサート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじサイズM3×0.5
呼び長さ1.5D
内容量1袋(10個)注文コード11067808品番ASMC3-1.5D-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。
タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。
上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。

用途
樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。
材質SUS316全長(mm)4下穴径(Φmm)4.6~4.7呼び長さ1.5DねじサイズM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応外ねじ径5
注意
※挿入の際は挿入工具の使用が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする