※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASMC3-2D-316 アイサート アドバネクス 11067826 ASMC3-2D-316 アイサート アドバネクス 11067826 ASMC3-2D-316 アイサート アドバネクス 11067826 ASMC3-2D-316 アイサート アドバネクス 11067826

アイサート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11067826 品番 ASMC3-2D-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。
タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。
上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。

用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。 材質SUS316 全長(mm)6 下穴径(Φmm)4.6〜4.7 呼び長さ2D ねじサイズM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 外ねじ径5
注意
※挿入の際は挿入工具の使用が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする