SK11
SK11の 電動工具 本体
SK11の 締付/穴あけ(電動工具)
SK11の 卓上ボール盤
卓上ボール盤600W【木工用】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11068066
品番
SDP-600V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。
作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。
口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
60
テーブルタイプ
角
電源(V)
単相交流100
電流(A)
6.5
消費電力(W)
600
チャック〜ベース最大寸法(mm)
500
チャック〜テーブル最大寸法(mm)
390
テーブル寸法(mm)
205×205
フトコロ(mm)
125
高さ(mm)
750
仕様
ベルト掛替式速度5段階調整機能付き
質量(kg)
約29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11068066
SDP-600V
53024065
SDP-600V
卓上ボール盤600W【木工用】
SK11
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました