※着用例
愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800491婦人8分袖インナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
モカ
注文コード
11068560
品番
800491-15
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レースが肌に触れないやさしさ仕様
仕様
洗濯機OK、名前記入欄付
色
モカ
サイズ
3L
混率(%)
綿100
性別
婦人用