※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用テールレンズ
テールランプ ニッサン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
左右区別
右
注文コード
11068933
品番
DS-0341
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・型式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レンズとフレームがセットになった商品です。
左右区別
右
色
橙/赤
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
26130-Z0010、26130-Z0011、26130-Z5001
タイプ
右(電球無し)
レンズ
DS-1141(赤)、DS-1142(橙)、DS-0544(リフレクター)
適合車種
UD 80y〜