ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用テールレンズ
テールランプ コンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11068994
品番
DS-0332
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
レンズとフレームがセットになった商品です。
左右区別
右
色
橙/赤
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
26130-Z5007、26130-Z5005
レンズ
DS-1141(赤)、DS-1142(橙)、DS-0544(リフレクター)
適合車種
CM 88y〜
適合メーカー
ニッサン