ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
820882紳士ストレートパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11069199
品番
820882-31
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
名前記入欄付、両脇右後ポケット付、前ファスナー付、洗濯機OK
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90/レーヨン10
性別
紳士