ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
820882紳士ストレートパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
11069217
品番
820882-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
名前記入欄付、両脇右後ポケット付、前ファスナー付、洗濯機OK
色
チャコール
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90/レーヨン10
性別
紳士