着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
821638紳士らくらくストレートパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11069235
品番
821638-02
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
オールシーズン着ていただけるズボンです。
仕様
吸汗速乾、名前記入欄付、前ファスナー付、両脇ポケット付、洗濯機OK、ストレッチ素材、※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85/綿15
総丈(cm)
100
性別
紳士