※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-0419 テールランプ フソー ドーワ 11069283 DS-0419 テールランプ フソー ドーワ 11069283

テールランプ フソー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11069283 品番DS-0419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は色・左右区別・適合メーカーなど17種類から選べます 他の種類を見る

レンズとフレームがセットになった商品です。

適合フソウ タイプ 電圧(V)24 メーカーフソウ レンズDS-1052(赤)、DS-1053(橙)、DS-0543(リフレクター) 適合車種FK 87y〜(端子5P) パーツNo.MC848840

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68095045
2017-03-28
用途:
所有のフソートラック、テールランプ破損の交換
サービス業

汎用品でフランジ上部分に取り付け穴は開いていましたが、私のトラックはレンズ面と同じ面の土台部分が取り付け穴となっており、4か所(Φ9)の穴加工が必要でしたが、穴位置が裏面にマーキングされており正確に寸法が出せたため、ボルトオンで簡単に交換作業が完了、明るさも十分で満足しています。

対象商品:
11069301
2017-04-08
用途:
トラックテールランプ交換部品

純正品と何ら変わらなくまったく問題なく使用できます。

対象商品:
11069222
2016-05-10
用途:
フソートラックテールランプ用

純正と何ら変わりなく使えます。問題有りません。もう少し価格が安ければありがたいです

対象商品:
11069213
2016-04-09
用途:
トラックの純正テールランプの代品として

純正品とまったく変わらなく使えます。問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする