※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用テールレンズ
テールランプ マツダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11069511
品番
DS-0252
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
レンズとフレームがセットになった商品です。
左右区別
右
色
白/赤/橙
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
8BW2-51-150
レンズ
DS-1168(赤)、DS-1170(橙)、DS-1172(白)
適合車種
タイタン 89y〜(低床)