DS-1023 テールレンズ イスズ ドーワ 11069581

テールレンズ イスズ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 赤/橙 左右区別左右 注文コード11069581 品番DS-1023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は色・左右区別・定格電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
左右区別左右 赤/橙 適合イスズ 適合本体DS-0278 タイプ左右 適合車種TX、TD 63y〜 パーツNo.8263-1247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11069642
2024-04-15
用途:
トラック補修に

イスズエルフのテールレンズ補修用に購入。純正との違いはわかりません。

対象商品:
11069651
2024-04-15
用途:
トラック補修に

イスズエルフのテールレンズ補修用に購入。純正との違いはわかりません。

対象商品:
11069667
2024-04-15
用途:
トラック補修に

イスズエルフのテールレンズ補修用に購入。純正との違いはわかりません。

対象商品:
11069667
2023-02-13
用途:
トラック補修に

イスズエルフのテールレンズの補修用に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
11069633
2023-02-13
用途:
トラック補修に

イスズエルフのテールレンズの補修用に使用してます。

対象商品:
11069642
2023-02-13
用途:
トラック補修に

イスズエルフのテールレンズの補修用に使用してます。

対象商品:
11069667
2022-05-25
用途:
テールランプの交換

純正のテールランプのレンズを割ってしまいディーラーに行くのも面倒なので
ネットで探していたところに見つけた商品です。
純正と見劣りすること無く、当然ビスだけで固定出来ます。

対象商品:
11069667
2022-07-19
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

手頃な価格ですぐに手に入りそこそこの品質。素晴らしい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする