ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用テールレンズ
テールレンズ マツダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
左右区別
左
注文コード
11069886
品番
DS-1169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色・左右区別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左
色
赤
適合
マツダ
適合本体
DS-0251、DS-0253、DS-0255、DS-0257
タイプ
左
適合車種
タイタン 89y〜
パーツNo.
W011-89-664B