※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日清食品
日清食品の 食品
日清食品の カップ麺
日清食品の カップうどん/そば
日清のどん兵衛 鴨だしそば
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(104g×12個)
注文コード
11069935
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,832
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
炭火香る鶏つくねに、食感がよく甘みのある下仁田系ネギを搭載し、鴨の風味と旨みが広がるやや甘めの上品なつゆが特長の鴨だしそば。
種別
そば
質量(g)
116
種類
即席カップめん
シリーズ
どん兵衛
内容量(g)
104
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:390ml
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、スープ(しょうゆ、糖類、たん白加水分解物、合鴨エキス、食塩、合鴨調味油、鶏脂、魚介エキス、酵母エキス、合鴨脂、香味油、かつおぶし粉末、植物油脂)、かやく(鶏つくね、ねぎ、揚げ玉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、カラメル色素、炭酸Ca、香料、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
えび、小麦、そば、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉
入数(個)
12
栄養成分
(1食(104g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:11.0g、脂質:18.1g、炭水化物:51.5g、食塩相当量:6.3g、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.39mg、カルシウム:130mg