※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日清のどん兵衛 鬼かき揚げうどん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(96g×12個) 注文コード11069951 品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,832 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

食べごたえのある”鬼かき揚げ”が特長のうどんです。大切り玉ねぎの旨みと生姜のアクセントがきいたど厚いかき揚げはボリュームがあり、食欲そそる「鬼うまい」一品です。

種別うどん 質量(g)107 種類即席カップめん シリーズどん兵衛 内容量(g)96 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:380ml 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(かき揚げ)、スープ(食塩、糖類、粉末しょうゆ、魚粉、かつおぶし調味料、ねぎ、香辛料、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、pH調整剤、乳化剤、カロチノイド色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む) アレルギーえび、小麦、卵、乳、大豆 入数(個)12 栄養成分(1食(96g)当たり)エネルギー:462kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:22.8g、炭水化物:56.6g、食塩相当量:4.5g、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:176mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする