リフレクター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11069974 品番 DS-0543
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

主な適合純正品番8-94257-507-0 適合本体DS-0384、DS-0385、DS-0403、DS-0404、DS-0418、DS-0419、DS-0278、DS-0279、DS-0426、DS-0427、DS-0513、DS-0514、DS-0330、DS-0331、DS-0244、DS-0245 材質プラスチック タイプ左右 レンズ径(Φmm)60 パーツNo.8-94257-507-0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11069974
2020-07-03
用途:
車両の法定部品
株式会社 吉澤石油店 様

取付やすく反射もよく後方からも見やすくて助かります

対象商品:
11069974
2016-02-10
用途:
車の車検対応
サイトウ工芸 様 (建設業・工事業)

強度、仕上がり申し分なしです。

対象商品:
11069974
2016-05-09
用途:
自動車用保安部品として

純正品と何ら変わりなく使えます。もう少し価格が安いと尚良い

対象商品:
11069974
2015-04-16
用途:
交換部品

すぐに到着したので良かったです。
内容も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付穴間のピッチサイズと穴径を教えて下さい。
回答:
ビス間が約73〜74mm、穴径が約5mmとなります。
2013-01-28

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする