リフレクター

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11069983 品番 DS-0544
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

レンズ色 主な適合純正品番1-82230-129-2 適合本体DS-0299、DS-0300、DC-260、DC-261、DS-0341、DS-0342、DS-0326、DS-0327、DS-0358、DS-0359、DS-0332、DS-0333 タイプ左右 レンズ径(Φmm)65 パーツNo.1-82230-129-2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11069974
2020-07-03
用途:
車両の法定部品
株式会社 吉澤石油店 様

取付やすく反射もよく後方からも見やすくて助かります

対象商品:
11069974
2016-02-10
用途:
車の車検対応
サイトウ工芸 様 (建設業・工事業)

強度、仕上がり申し分なしです。

対象商品:
11069974
2016-05-09
用途:
自動車用保安部品として

純正品と何ら変わりなく使えます。もう少し価格が安いと尚良い

対象商品:
11069974
2015-04-16
用途:
交換部品

すぐに到着したので良かったです。
内容も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする