※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナンバーランプ

(26件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 注文コード11070105 品番DS-0451
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は定格電圧・定格電力など22種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)12 定格電力(W)10 材質- 全長(mm)88 タイプ配線1本(12V電球付) 電圧(V)12 適合車種TL(エルフ) 75y〜 パーツNo.5-82120-012-0 ビス間(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
車積載車のナンバー灯
製造業

数回の長距離走行およそ600kmでレンズを止めてる小ねじが脱落しました。ゴム部分に普通サイズの座金を使用しているからかトルクがかかりずらそう。大きい座金とネジロック材を使って様子見ます。

対象商品:
11070096
2025-03-13
用途:
トラックのナンバー灯
その他業種

なかなか手に入りづらかったのでモノタロウでこの商品があり助かりました。昭和のレトロ感がありとても満足しています。

対象商品:
11070272
2024-03-27
用途:
腐食して脱落したので交換
製造業

修理工場の見積より半額以下の部品代でで自分で交換したので工賃0円、
超安く仕上がりました。
今後もとりあえず先にモノタロウで検索します。ありがとうございました。

対象商品:
11070184
2023-12-20
用途:
ナンバー灯
自動車・二輪車・自転車関連業

レトロで良い。やはり樹脂製よりも鉄製。アース線が生えてないため、樹脂バンパー等には使えないと思われる。

対象商品:
11070281
2024-03-29
用途:
ナンバーランプ交換時
柿本運輸有限会社 様

簡単に交換することができました。普通に点灯して使用できています。

対象商品:
11070272
2022-03-31
用途:
除雪ロータリー車のナンバー灯として
有限会社 柴藤自動車 様

車のように型番等が分からないので実寸法から発注しましたが全く問題なくしっようできました。
古い車両なんかで純正品の入手が難しい奴なんかは、形と寸法などで選べるので助かります。

対象商品:
11070184
2020-09-25
用途:
自動車のライセンスランプとして。

12Vの電球を入れての使用。汎用性が高く助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
11070272
2020-08-15
用途:
ナンバー灯
その他業種

とてもシンプルでわかりやすく使いやすいナンバーランプですね。
値段も安くて良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする