画像準備中

バンブーステッキワイド多点杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11070678 品番 104881 ワインレッド
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,998
販売価格(税別) 非課税商品
6,998

・ねばりある杖先がしっかり地面を捉える多点杖。手への負担が少ないワイドグリップ。
・1本杖に比べて接地面積が広いので安定感があります。
・左右のどちらでも握りやすいグリップ形状。

材質本体:アルミ、握り手:TPR・PP ワインレッド 質量(g)470 内径(Φmm)多点杖先:19 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース部】101×124 長さ(cm)68〜96(12段階) グリップ長さ(mm)145 パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする