ガストーチ(ボンベなし)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11070701 品番ST-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。
ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。
使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。

火炎形状集中炎 用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。 外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24 本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体) 適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
注意
※可燃性。高温・破裂注意。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11070701
2019-06-11
用途:
耐熱塗料前の前工程
なかむら工房 様 (建設業・工事業)

安くて使いやすいですね。期待以上の商品でした。goodです

対象商品:
11070701
2015-12-21
用途:
製菓作業

着火スイッチが壊れやすいのが気になる。

2人が参考にしています
対象商品:
11070701
2015-07-16
用途:
バーベキュー

バーベキューの時の火起こしにむっちゃ便利です
たまにしか炭起こしをしない私には重宝しております

1人が参考にしています
対象商品:
11070701
2016-04-06
用途:
料理、雑草除去用

一般のカセットが使用出来ません。(仕様ですので自分が気が付かなかっただけです)

3人が参考にしています
対象商品:
11070701
2015-07-11
用途:
ロック剤の焼き切り&炭お越し

自分の持っていたガスボンベと互換性があり
又、火力も十分あり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする