竹虎
竹虎の 歩行関連
竹虎の 杖
竹虎の 一本杖
バンブーステッキオフセット多点杖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11070705
品番
104871 ワインレッド
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,998
バスケットに入れる
・ねばりある杖先がしっかり地面を捉える多点杖。シャフトがじゃまにならずしっかり握れるオフセット。
・1本杖に比べて接地面積が広いので安定感があります。
・左右のどちらでも握りやすいグリップ形状。
材質
本体:アルミ、握り手:TPR・PP
色
ワインレッド
質量(g)
475
内径(Φmm)
多点杖先:19
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【ベース部】101×124
長さ(cm)
68〜96(12段階)
グリップ長さ(mm)
116
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19