入浴介護ハーフパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1枚注文コード11070791品番403341 オレンジ 3L
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・完全防水のポケット付ハーフパンツ。
・濡れない入浴介護ハーフパンツ(3層/防水型)。
・通常のハーフパンツ姿では、入浴介護の際に濡れて衣類が重くなる・冷える・着替えが大変で困るとの問題から、防水・はっ水・吸水速乾・着脱簡単ストレッチ素材を組合せ商品化しました。
・抱きかかえ時に痛くない、腹部フラット使用。背面はゴム入りでしっかりフィット。
・水抜け穴付きの便利なポケット。小物をサッと入れられます。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)、防水加工、撥水加工材質ポリエステル100%(はっ水)、防水フィルム:ポリウレタン100%オレンジサイズ(cm)幅:57.7、長さ:52適応ウエスト(cm)104~114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする