介援隊
介援隊の 掃除用具
介援隊の 掃除シート
介援隊の トイレ・洗面所用掃除シート
介援隊トイレに流せるふたももシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
11070931
品番
CX-08009 72枚入×30袋
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・フタ付きなので片手で取り出せます。使用後はトイレに流せて衛生的です。
・ノンアルコール、無香料、パラベン・PG不使用。
成分
水、プロパンジオール、塩化ベンザルコニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、アラントイン、ポリアミノプロピルビグアニド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
材質
パルプ、レーヨン
シートサイズ(mm)
約180×190
香り
無香料、ノンアルコール
商品タイプ
本体