画像準備中

トライヒアコンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11070940 品番ネイビー
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・聞きたい音を思い通りに。遠隔マイク付き集音器。
・便利な遠隔マイク!遠隔マイクは半径20mの音を集音し耳に届けます!テレビの音を直接聞いたり、話し相手の胸元に装着もできます!
・だれでもカンタン操作:スマホ・WiFi・電池交換全て不要!本体だけで操作完結!店舗や医療機関での設定不要!
・あなた専用の音に:右耳・左耳それぞれで音量設定可能!音量だけでなく、周波数も変えられる高機能搭載!
・有線イヤホンで無くさない:あえて有線イヤホンを採用。片耳だけ紛失して買いなおす・探す、そんなもったいないを無くします!
・防犯・見守りにも:寝ている赤ちゃんのそばや、子供部屋で遊ぶお子様の様子をキッチンで聞いたり。一方的に様子を確認するときに便利です!

セット内容集音器本体、遠隔マイク、専用イヤホン、AUXケーブル、RCAケーブル、充電ケーブル、イヤーピース4種類(S・M・L・カット)、首掛けストラップ 材質PC(ポリカーボネイト)、メタル ネイビー 質量(g)遠隔マイク:21 サイズ(cm)幅3.5×奥行0.9×高さ5.98 電源バッテリー 本体質量(g)23
注意
※使用した生活に慣れるまでは、ノイズが多いと感じることがあります。日常生活では多くの雑音があるため、慣れるまで少しずつ使用時間を延ばすことをおすすめします。
※水で濡らさないようご注意ください。
※医療機器使用時、検査時などは、医療機関の指示に従ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする