付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)
仕様双方向
材質ABS樹脂
品番WT100RTMT
質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5
タイプ充電式屋内機+屋内機セット
電源(V)屋内機:AC100
到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3
充電電圧(V)充電屋内機:AC100
電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)