付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個)
仕様双方向
材質ABS樹脂
品番WT100RG
質量(g)屋内機:99、玄関機:153
タイプ玄関機+充電式屋内機セット
到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3
充電電圧(V)AC100
電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)